※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
津田駒工業
マシンバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
614
467
614
545
358
口幅(mm)
200
150
200
175
125
口開き(mm)
Max.160
Max.110
Max.160
Max.135
Max.85
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03606631
品番
VG-200
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
金型から一般部品加工まで幅広く対応する。
使いやすさを極めたスタンダードモデル。
オプション:ワークストッパー、L型ハンドル。
幅(mm)
ガイドブロック/20h7
質量(kg)
58
高さ(mm)
【ワーク取付面(摺動面)R】75
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
131
寸法A(mm)
614
寸法F(mm)
130
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
274
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
574
寸法C(mm)
186
寸法P(mm)
200
寸法M(mm)
457、本体総長さ/643
寸法N(mm)
75
寸法O(mm)
55
寸法I(mm)
150
寸法J(mm)
643
寸法G(mm)
55
寸法K(mm)
102
寸法Q(mm)
160
寸法R(mm)
20
口幅(mm)
200
口開き(mm)
Max.160
口金高さ(mm)
S/55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません