※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
津田駒工業
マシンバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
545
467
614
545
358
口幅(mm)
175
150
200
175
125
口開き(mm)
Max.135
Max.110
Max.160
Max.135
Max.85
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03606658
品番
VG-175
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
金型から一般部品加工まで幅広く対応する。
使いやすさを極めたスタンダードモデル。
オプション:ワークストッパー、L型ハンドル。
幅(mm)
ガイドブロック/16h7
質量(kg)
42
高さ(mm)
【ワーク取付面(摺動面)R】72
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
124
寸法A(mm)
545
寸法F(mm)
122
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
244
寸法E(mm)
190
寸法B(mm)
509
寸法C(mm)
173
寸法P(mm)
175
寸法M(mm)
397、本体総長さ/570
寸法N(mm)
72
寸法O(mm)
50
寸法I(mm)
130
寸法J(mm)
570
寸法G(mm)
49
寸法K(mm)
97
寸法Q(mm)
135
寸法R(mm)
16
口幅(mm)
175
口開き(mm)
Max.135
口金高さ(mm)
S/50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません