曜日別特売
Vis-1022 メカ増力マシンバイス 津田駒工業 03606692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカ増力マシンバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)475
口幅(mm)100
口開き(mm)224
内容量1個注文コード03606692品番Vis-1022
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

ワンタッチで取りはずせるフロントカバー。
口金ボルト用キャップで切粉をガード。
切粉対策のテレスコカバー。
締付力ワンタッチ切り替え。
マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置。
口金上面のタップ穴で治具取付けが簡単。
メカ増力と手締めの切り替えが可能。
工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能。
締付力の調整は、アジャストリングを手で前後させるだけで簡単に行えます。
ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度。
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構。
強固なスチール製フレーム。焼入れスチールフレーム(材質S45C・硬度HRC55以上)の採用により、締付時の反りを最小限にします。
マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ。
オプション:ワークストッパー、生口金、ラチェットハンドル、エキステンションバー、セットプレート(共締め用)×2台。

幅(mm)
ガイドブロック/14h7
質量(kg)
22
高さ(mm)
【ワーク取付面I】75
寸法A(mm)
475
寸法F(mm)
224
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
275
寸法B(mm)
375
寸法C(mm)
14
長さA(mm)
本体/475
寸法G(mm)
125
口幅(mm)
100
口開き(mm)
224
締付力(kN)
Max.20(2t)
口金高さ(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする