曜日別特売
VF-150 ファインマシンバイス 津田駒工業 03606719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインマシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
寸法A(mm)150
口幅(mm)150
口開き(mm)Max.150
内容量1台注文コード03606719品番VF-150
参考基準価格(税別)¥354,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

多彩な口金レイアウト。
広範なワークに対応する実力モデル。
高剛性と耐久性:バイス本体にはダクタイル鋳鉄(FCD700)を採用し、高剛性設計と摺動面の全面焼入によって重切削に耐えます。
口金倒れを防止する新バックアップ機構。ワークの傾き、締付け方向への移動が極小になり、高い締付け精度が得られます。
浮上りを防止する半球セグメントを採用。スライドブロックの浮上りを解消しました。
口金の位置変更が可能。両口金を、スライドブロック後部やフレーム前後に移しかえれば、幅広や薄板の加工ができます。
位置決め用タップ穴:バイスの左右どちら側にも、ワークストッパー、エッジロケーターを取り付けることができます。
広いワーク設置面積。
切粉はけが容易:ワーク取付面が中溝抜けのないフラット面ですから、小物ワークの落ち込みがなく、切粉はけが容易です。
オプション:ワークストッパー。

質量(kg)
45
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
360
寸法A(mm)
150
寸法S(mm)
57
幅(mm)
ガイドブロック/18h7
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
55(65)
寸法C(mm)
90
寸法T(mm)
65
寸法P(mm)
15
寸法M(mm)
140
寸法N(mm)
250
寸法O(mm)
33
寸法J(mm)
512
寸法G(mm)
152
寸法K(mm)
220
寸法Q(mm)
25
寸法R(mm)
220
寸法U(mm)
45
口幅(mm)
150
口開き(mm)
Max.150
高さC(mm)
ワーク取付面(摺動面)/90
口金高さ(mm)
B/55(65)
注意
※回転台はありません。
※口金高さBの()内は、口金を上下逆にした場合。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする