曜日別特売
Vi-1635 メカ増力マシンバイス 津田駒工業 03606737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカ増力マシンバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
寸法A(mm)652
口幅(mm)160
口開き(mm)350(Max.354)
内容量1台注文コード03606737品番Vi-1635
参考基準価格(税別)¥413,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

ワンタッチで取りはずせるフロントカバー。
口金ボルト用キャップで切粉をガード。
切粉対策のテレスコカバー。
締付力ワンタッチ切り替え。
マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置。
口金上面のタップ穴で治具取付けが簡単。
メカ増力と手締めの切り替えが可能。
工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能。
締付力の調整は、アジャストリングを手で前後させるだけで簡単に行えます。
ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度。
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構。
強固なスチール製フレーム。焼入れスチールフレーム(材質S45C・硬度HRC55以上)の採用により、締付時の反りを最小限にします。
マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ。
オプション:ワークストッパー、生口金、ラチェットハンドル、エキステンションバー、セットプレート(共締め用)×2台。

質量(kg)
62
高さ(mm)
【ワーク取付面I】110
寸法L(mm)
354
寸法H(mm)
165
寸法A(mm)
652
幅(mm)
ガイドブロック/18h7
寸法F(mm)
62.5
寸法S(mm)
160
寸法D(mm)
275
寸法E(mm)
377
寸法B(mm)
535
寸法C(mm)
18
寸法X(mm)
255
寸法T(mm)
136
寸法W(mm)
200
寸法Z(mm)
11
長さA(mm)
本体/652
寸法P(mm)
15
寸法Y(mm)
85
寸法M(mm)
89
寸法N(mm)
185
寸法O(mm)
44.5
寸法I(mm)
110
寸法J(mm)
55
寸法G(mm)
60
寸法K(mm)
89
寸法Q(mm)
20
寸法R(mm)
172.4
寸法U(mm)
106
寸法V(mm)
24
口幅(mm)
160
寸法BB(mm)
28
寸法AA(mm)
16
寸法HH(mm)
100
口開き(mm)
350(Max.354)
寸法GG(mm)
25
寸法CC(mm)
60
寸法FF(mm)
40
寸法DD(mm)
15
寸法EE(mm)
70
締付力(kN)
Max.45(4.5t)
口金高さ(mm)
J/65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする