曜日別特売
8708 トラディショナル ワインラック アズワン 03607777

8708 トラディショナル ワインラック アズワン 03607777
8708 トラディショナル ワインラック アズワン 03607777

トラディショナル ワインラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード03607777品番8708
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥5,412
販売価格(税別)
4,920

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:324×228×H134mm(組立時)●材質:オーク材、鉄(サビ止め加工)●コード番号:AL3775アズワン品番67-8132-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする