エスコ
3.0mm/175mm[Hexボール]両頭ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03608997
品番
EA813-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
両頭機能
両頭
全長(mm)
175
先端形状
六角、ボールポイント
対辺寸法(mm)
3×3
エスコ品番
EA813-33
先端サイズ
6
本数
1