EA813-41 T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ 03609033

EA813-41 T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ 03609033
EA813-41 T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ 03609033

T6xT8 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03609033
品番
EA813-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820
全長(mm)
175
両頭機能
両頭
先端サイズ
T20×T25
エスコ品番
EA813-41
軸径(Φmm)
6
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする