絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)
クラフトフォームコンパクト VDE 3067 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
- 用途
- 3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
- 全長(mm)
- 157
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ビット の新着商品
カテゴリ