曜日別特売
KS-S01 無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609667

無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(200枚)仕様●サイズ:90×90mm●カラー:白●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL4278注文コード03609667品番KS-S01
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:90×90mm●カラー:白●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL4278アズワン品番67-8139-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする