曜日別特売
KS-S03 無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具] 03609676

無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(200枚)仕様●サイズ:150×150mm●カラー:白●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL4280注文コード03609676品番KS-S03
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×150mm●カラー:白●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL4280アズワン品番67-8139-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする