山下工芸
角天竹製盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:180×145×H20mm●重量:約40g●色:素材色●コード番号:AJ6369
注文コード
03610166
品番
28207
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:180×145×H20mm●重量:約40g●色:素材色●コード番号:AJ6369
アズワン品番
67-8140-26