25375 スス竹マット ウレタン塗装 山下工芸 03610297

スス竹マット ウレタン塗装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:330×240mm●材質:竹(ウレタン塗装)●コード番号:AJ6321注文コード03610297品番25375
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:330×240mm●材質:竹(ウレタン塗装)●コード番号:AJ6321アズワン品番67-8140-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする