25376 スス竹マット ウレタン塗装 山下工芸 03610306

スス竹マット ウレタン塗装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:210×150mm●材質:竹(ウレタン塗装)●コード番号:AJ6322注文コード03610306品番25376
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:210×150mm●材質:竹(ウレタン塗装)●コード番号:AJ6322アズワン品番67-8140-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする