曜日別特売
M20-521 角金網 クロームメッキ M20シリーズ マイン 03611435

角金網 クロームメッキ M20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8142-99
内容量1枚注文コード03611435品番M20-521
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥889
販売価格(税別)
808

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×150mm●材質:鉄製●コード番号:AJ5441アズワン品番67-8142-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする