AU-7817 メラミン「オーベルジュ」シリーズ AUシリーズ 朝日化工 03612126

メラミン「オーベルジュ」シリーズ AUシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ192×H37mm●容量:400cc●材質:メラミン●コード番号:BH0483注文コード03612126品番AU-7817
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ192×H37mm●容量:400cc●材質:メラミン●コード番号:BH0483アズワン品番67-8144-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする