No.40-W メラミン無地食器シリーズ アズワン 03612887

メラミン無地食器シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03612887品番No.40-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ118×H45mm●カラー:ホワイト●容量:320mL●材質:メラミン●蒸気消毒庫:80℃、15~20分●熱風保管庫:85℃、15~20分●生蒸気を当てない事。庫内温度のバラツキに注意し、温度上昇時間により調整してください。●コード番号:BH1041アズワン品番67-8145-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする