EA818-30 150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ 03613005

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA818-30 150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ 03613005
EA818-30 150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ 03613005

150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03613005品番EA818-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250
厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88粒度60砥粒Aエスコ品番EA818-30外径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03613005
2018-08-09
用途: 草刈り機の目立て用
その他業種

草刈り機の刃に超硬のチップが付いているので、それを研ぎたく超硬金属用を注文したつもりでしたが、普通刃物用が来たので使い物にならず放置して有ります。尚、このての砥石ですと当地の金物店でも、¥1,300程度で買えます。広告がわずらわしく、解りずらい、はっきりした広告にしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする