EA818AX-23 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ 03613145

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA818AX-23 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ 03613145
EA818AX-23 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ 03613145

205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03613145品番EA818AX-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,323
販売価格(税別)
3,930
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする