※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03613251
品番
EA818AZ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
外径(mm)
125
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
120H
砥粒
GC
エスコ品番
EA818AZ-2