※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03613276
品番
EA818AZ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,754
販売価格(税別)
¥
6,140
バスケットに入れる
外径(mm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
15.88
粒度
120H
砥粒
GC
エスコ品番
EA818AZ-22