商品レビューを投稿する内容量1個仕様●サイズ:Φ80×H62mm●材質:リサイクル強化磁器●容量:195cc●カラー:スカイ●コード番号:AL3016注文コード03613946品番33070-SK
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。