曜日別特売
2200-2155 ファインボーンチャイナ イノセンス NIKKO(ニッコー)[陶器] 03615757

ファインボーンチャイナ イノセンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:L129×S99×H60mm●Fine Bone China●容量:300cc●コード番号:BH1271注文コード03615757品番2200-2155
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:L129×S99×H60mm●Fine Bone China●容量:300cc●コード番号:BH1271アズワン品番67-8150-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする