曜日別特売
2200-3818 ファインボーンチャイナ イノセンス NIKKO(ニッコー)[陶器] 03615879

ファインボーンチャイナ イノセンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:D181×H85mm●Fine Bone China●容量:1400cc●コード番号:BH1264注文コード03615879品番2200-3818
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:D181×H85mm●Fine Bone China●容量:1400cc●コード番号:BH1264アズワン品番67-8150-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする