※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03615981
品番
EA819AJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途
研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)
22
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AJ-5
全長(mm)
46
線径(Φmm)
0.1
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000