EA819AN-2 10mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ 03616471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10mm[3mm軸]ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03616471品番EA819AN-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
855
軸径(Φmm)3直径(Φmm)10エスコ品番EA819AN-2高さ(mm)7線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする