※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
5mm[3mm軸]ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03616487
品番
EA819AN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
高さ(mm)
8
直径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AN-3
線径(Φmm)
0.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000