曜日別特売
5100-5012 ヴァッサーノ スタック長角型 5100シリーズ ヴァッサーノ 03617008

ヴァッサーノ スタック長角型 5100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:400×260×H53mm●カラー:白●材質:磁器●長角型●コード番号:AL5747注文コード03617008品番5100-5012
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

イタリアの風薫るスタイリッシュBUFFETシリーズ。無駄のない洗練された形状、伝統的なレリーフデザインが特徴です。200℃前後のオーブンで使用可能です。急熱、急冷は破損の原因となります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:400×260×H53mm●カラー:白●材質:磁器●長角型●コード番号:AL5747アズワン品番67-8152-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする