エスコ
平型軸付ブラシ(真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
65
65
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03618316
品番
EA819BS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
高さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
エスコ品番
EA819BS-23
材質
真鍮
全長(mm)
約37
線径(Φmm)
0.15
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000