曜日別特売
EA819BS-75 平型軸付ブラシ(スチール) エスコ 03618361

EA819BS-75 平型軸付ブラシ(スチール) エスコ 03618361
EA819BS-75 平型軸付ブラシ(スチール) エスコ 03618361

平型軸付ブラシ(スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)75
内容量1個注文コード03618361品番EA819BS-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
外径(Φmm)75高さ(mm)13軸径(Φmm)6エスコ品番EA819BS-75材質スチール線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする