曜日別特売
LB-800 えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ えいむ 03619510

LB-800 えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ えいむ 03619510
LB-800 えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ えいむ 03619510

えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚アズワン品番67-8160-20注文コード03619510品番LB-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

メニューピンが抜けにくい新構造!合皮でありながら薄くて丈夫!軽くて持ち味がソフト!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:280×383mm●カラー:レッド●材質:高級ソフト合皮●コード番号:AJ2136アズワン品番67-8160-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする