曜日別特売
MB-200 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619546

MB-200 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619546
MB-200 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619546

えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-8160-25注文コード03619546品番MB-200
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:278×379mm、中紙B4●中紙4ページ付 ・ピンタイプ・メニューピンMP-122シルバー使用●抗菌●コード番号:AL2053アズワン品番67-8160-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする