曜日別特売
MB-201 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619555

MB-201 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619555
MB-201 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619555

えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-8160-26注文コード03619555品番MB-201
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:229×316mm、中紙A4●中紙4ページ付 ・ピンタイプ・メニューピンMP-122シルバー使用●抗菌●コード番号:AL2054アズワン品番67-8160-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする