曜日別特売
MB-202 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619571

MB-202 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619571
MB-202 えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ えいむ 03619571

えいむ ストーンタッチメニュー MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-8160-27注文コード03619571品番MB-202
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:200×278mm、中紙B5●中紙4ページ付 ・ピンタイプ・メニューピンMP-122シルバー使用●抗菌●コード番号:AL2055アズワン品番67-8160-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする