えいむ
BBインフォメーションブック IF-1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
67-8160-65
注文コード
03619887
品番
IF-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホテルのルーム用インフォメーションに!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:232×314mm(A-4サイズ)●カラー:ブラック●中身:9ページ+ポケット付●コード番号:AJ9844
アズワン品番
67-8160-65