曜日別特売
IF-1 BBインフォメーションブック IF-1シリーズ えいむ 03619896

BBインフォメーションブック IF-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-8160-66注文コード03619896品番IF-1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ホテルのルーム用インフォメーションに!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:232×314mm(A-4サイズ)●カラー:エンジ●中身:9ページ+ポケット付●コード番号:AJ9845アズワン品番67-8160-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする