曜日別特売
NS-101 えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ えいむ 03619921

えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8160-78注文コード03619921品番NS-101
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:182×H137mm●カラー:ピンク●紙B6●ヨコ型●コード番号:AJ2231アズワン品番67-8160-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする