曜日別特売
NS-102 えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ えいむ 03619939

えいむ N型カラーメニュースタンド NSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8160-80注文コード03619939品番NS-102
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:105×H159mm●カラー:ピンク●紙A6●タテ型●コード番号:AJ2233アズワン品番67-8160-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする