曜日別特売
RY-23 えいむ T型御予約席 RY-23シリーズ えいむ 03620237

えいむ T型御予約席 RY-23シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8161-39注文コード03620237品番RY-23
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:150×H68mm●カラー:ブラウン●両面文字入り●材質:アクリル●コード番号:AJ2014アズワン品番67-8161-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする