えいむ
えいむ T型御予約席 RY-23シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-40
注文コード
03620255
品番
RY-23
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×H68mm●カラー:ホワイト●両面文字入り●材質:アクリル●コード番号:AJ2015
アズワン品番
67-8161-40