えいむ
えいむ L型マーブル予約席 RY-17シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-55
注文コード
03620377
品番
RY-17
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:130×H55mm●カラー:べっ甲●文字色:シルバー●片面使用●コード番号:AL6222
アズワン品番
67-8161-55