曜日別特売
RY-17 えいむ L型マーブル予約席 RY-17シリーズ えいむ 03620395

えいむ L型マーブル予約席 RY-17シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8161-53注文コード03620395品番RY-17
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130×H55mm●カラー:グレー●文字色:シルバー●片面使用●コード番号:AL6220アズワン品番67-8161-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする