曜日別特売
OC-33 えいむ 三角オープンプレート OC-33シリーズ えいむ 03620429

えいむ 三角オープンプレート OC-33シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8161-58注文コード03620429品番OC-33
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:298×298mm●カラー:シルバー●表/OPEN、裏/CLOSED●コード番号:AJ1802アズワン品番67-8161-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする