曜日別特売
OC-8 えいむ オープンプレート OCシリーズ えいむ 03620535

OC-8 えいむ オープンプレート OCシリーズ えいむ 03620535
OC-8 えいむ オープンプレート OCシリーズ えいむ 03620535

えいむ オープンプレート OCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8161-59注文コード03620535品番OC-8
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:265×95×H3mm●カラー:ブラック●コード番号:AL3327アズワン品番67-8161-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする