えいむ
禁煙プレート 白木タイプ IPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-77
注文コード
03620605
品番
IP-51W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:150×150mm●ウラ・テープ付●材質:エンビ●板厚:2mm●白木タイプ●コード番号:AL2254
アズワン品番
67-8161-77