曜日別特売
IP-52W 禁煙プレート 白木タイプ IPシリーズ えいむ 03620621

禁煙プレート 白木タイプ IPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8161-78注文コード03620621品番IP-52W
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:100×100mm●ウラ・テープ付●材質:エンビ●板厚:2mm●白木タイプ●コード番号:AL2255アズワン品番67-8161-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする