えいむ
えいむ リバーシブルボード ホワイト&ブラック MPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
67-8162-29
注文コード
03620971
品番
MP-32BW
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:450×600×H18mm(枠巾25)●両面タイプ(表:ホワイト、裏:ブラック)●マグネット使用可●コード番号:AL3371
アズワン品番
67-8162-29