※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
16x16mm [緑] 6mm軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03621177
品番
EA819HB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
16
粒度
#120
形状
円筒型
エスコ品番
EA819HB-5
砥粒
GC
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
55200