※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03621475
品番
EA819HE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
エスコ品番
EA819HE-22
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#36
色
青
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
50
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13600