アルトコーポレーション
SA910半袖B.Dストライプニットシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
03621577
品番
SA910-100-S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
布帛シャツにないストレッチ性、ハリコシ感を再現しているのでビジネスシーンにもマッチ。吸汗・即乾・NOアイロンでクールビズに最適な高機能ニットシャツ!!
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
吸汗・即乾・NOアイロン
首廻り(cm)
37
素材
綿50%ポリエステル50%
生地
高機能ニット
注意
※ビジネスシャツ
商品説明動画
参考になった